Schneider Electric - SRTG 20kVA 230V RM - SRTG20KXLI

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SRTG 20kVA 230V RM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 160...285 V

  • Antall primærfaser - 3

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 20000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 3,3 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0731304411901

Elnummer

6603358

Leverandørens varenummer

SRTG20KXLI

Typebeskrivelse

6603358

Primærspenningsområde:

160...285 V

Antall primærfaser:

3

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

20000 VA

Overgangstid maks belastning:

3,3 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

20000 W

Antall sekundærfaser:

3

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

306 mm

Bredde:

440 mm

Dybde:

700 mm

Vekt:

142,5 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

5 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

93 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Andre

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

1

Antall utganger SCHUKO:

0

Antall faste utganger:

1

APC Smart-UPS SRTG er designet for å opprettholde oppetid og kontinuitet.::Denne online rack/frittstående UPSen gir ren sinuskurve og utvidet kjøretid for å støtte kritisk elektronikk under strømbrudd.::Det leveres med 1-fase (1P+N+E) og 3-fase (3P+N+E) innganger, 1-fase (1P+N+E) og 3-fase (3P+N+E) uttak. ::UPS-en har et innebygd nettverkskort for overvåking og administrasjon.::UPS-en leveres med PowerChute, Network Shutdown som gir en elegant nedleggelse av fysiske servere, virtuelle maskiner og HCI-cluster.::UPS-en kan koble til EcoStruxure IT eller tredjeparts sentraliserte administrasjonsplattformer.::UPS har 3 års garanti, og det innebygde blysyrebatteriet har 2 års garanti.::UPS er kompatibel med SRTGRK1 monteringsskinne for rack, som selges separat.