Schneider Electric - SSL relé m/sokkel 2A 24VDC - SSL1A12BDPR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SSL relé m/sokkel 2A 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...280 V

  • Nominell matespenning ved DC - 16...30 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 2 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 2 A

Emballasje og betingelser

  • 30 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606489563073

Elnummer

4307701

Leverandørens varenummer

SSL1A12BDPR

Typebeskrivelse

4307701

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...280 V

Nominell matespenning ved DC:

16...30 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

2 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

2 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...280 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

2 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

2 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

2 A

Zelio SSL er en serie av smale Solid State Reléer for applikasjoner hvor det kreves hyppige koplinger eller høy frekvens.
Reléene inneholder ingen bevegelige deler, dermed er det ikke noen mekanisk slitasje, noe som gir en meget lang levetid.
Når det skal velges et Solid State Relé er det viktig å ta utgangspunkt i den ønskede belastningstype (AC eller DC) og deretter velge forsyningsspenningen.
Zelio SSL kan fås med enten skruterminaler eller fjærterminaler og alle sokler har innebygget festebøyle og LED.
Den smale bredden på kun 6,2 mm gjør at det ikke tas opp verdifull plass på DIN-skinnen og det er mulig å sløyfe opptil 20 reléer sammen.

SSL1A12BDPR er et komplett Solid State Relé montert i en relésokkel med fjærterminaler.
Reléet har en 24-280 VAC utgang (NO) med en maksimal belastning på 2A. (ved < 40°C.)
Vær oppmerksom på, at ved en høyere omgivelsestemperatur enn 40°C skal den maksimale belastning reduseres (se kurve i databladet).
Forsyningsspenningen til reléet kan være 16-30 VDC

SSL1A12BDPR er nullvoltskoplende (zero voltage switching) som betyr at det er velegnet til kopling av varmelegemer eller andre belastninger hvor det ikke er behov for en meget hurtig reaksjonstid.
Dette skyldes at reléet først kopler når spenningen treffer 0V punktet på sinuskurven og dermed ikke fører strøm i koplingsøyeblikket.
Reléet har en minimumsbelastning på 70 mA.

Da det er snakk om et halvlederrelè så skal kortslutningsbeskyttelse av reléet skje i henhold til dette.
SSL1A12BDPR kan maksimalt klare et energigjennomslipp på 285A²s i 20ms ved 50 Hz.

SSL serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada

OBS: Solid State Reléet kan ikke brukes til kopling av DC belastninger.