Schneider Electric - SSL relé m/sokkel 3,5A 12VDC - SSL1D03JDPR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - SSL relé m/sokkel 3,5A 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 1...24 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 3,5 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 3,5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606489563011

Elnummer

4307722

Leverandørens varenummer

SSL1D03JDPR

Typebeskrivelse

4307722

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

1...24 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

3,5 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

3,5 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

3,5 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

3,5 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

3,5 A

Zelio SSL er en serie av smale Solid State Relèer for applikasjoner hvor det kreves hyppige koplinger eller høy frekvens.
Relèene inneholder ingen bevegelige deler, dermed er det ikke noen mekanisk slitasje, noe som gir en meget lang levetid.
Når det skal velges et Solid State Relè er det viktig å ta utgangspunkt i den ønskede belastningstype (AC eller DC) og deretter velge forsyningsspenningen.
Zelio SSL kan fås med enten skruterminaler eller fjærterminaler og alle sokler har innebygget festebøyle og LED.
Den smale bredden på kun 6,2 mm gjør at det ikke tas opp verdifull plass på DIN-skinnen og det er mulig å sløyfe opptil 20 relèer sammen.

SSL1D03JDPR er et komplett Solid State Relè montert i en relésokkel med fjærterminaler.
Relèet har en 1-24 VDC utgang (NO) med en maksimal belastning på 3,5A. (ved < 40°C.)
Vær oppmerksom på, at ved en høyere omgivelsestemperatur enn 40°C skal den maksimale belastning reduseres (se kurve i databladet).
Forsyningsspenningen til relèet kan være 4-12 VDC

SSL1D03JDPR er et Solid State Relè med MOSFET utgang for kopling af DC belastninger som gjør det velegnet for kopling av signallamper eller andre komponenter med hyppige aktiveringer.
Relèet har en minimumsbelastning på 1 mA. og en innkoplingstid på 0,12 ms og en utkoplingstid på 0,1 ms.

Da det er snakk om et halvlederrelè så skal kortslutningsbeskyttelse av relèet skje i henhold til dette.
SSL1D03JDPR kan maksimalt klare et energigjennomslipp på 9A i 10ms.

SSL serien har UL og CSA godkennelse for bruk i USA og Canada

OBS: Solid State Relèet kan ikke brukes til kopling av AC belastninger.