Schneider Electric - Stål kapsling 200x200x120 - NSYSBM202012

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Stål kapsling 200x200x120

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Dybde - 120 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480520143

Elnummer

2462958

Leverandørens varenummer

NSYSBM202012

Typebeskrivelse

NSYSBM202012

Bredde:

200 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

120 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

Ja

Mastefeste:

Ja

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.