Schneider Electric - STÅLBOKS 300X300X100 - NSYSBS303010S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Stål
Høyde - 300 mm
Bredde - 300 mm
Dybde - 100 mm
Innbyggingsdybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480188268
Elnummer
2494803
Leverandørens varenummer
NSYSBS303010S
Typebeskrivelse
2494803
Kapslingsmateriale:
Stål
Høyde:
300 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
100 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Utvidelsesmulighet:
nei
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.