Utgått

Schneider Electric - STBXBA1000 STB I/O base, 13.9mm - STBXBA1000

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - STBXBA1000 STB I/O base, 13.9mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Andre

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Kontaktoverflatens materiale - Andre

  • Materiale i kontakt - Andre

  • Materiale i isolasjonskropp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595862061988

Elnummer

4501431

Leverandørens varenummer

STBXBA1000

Typebeskrivelse

4501431

Kontaktutførelse:

Andre

Type strømtilkobling:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Materiale i kontakt:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Kapslingsmateriale:

Andre

Låsemekanisme:

Andre

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

Andre

EMC-utførelse:

nei

Antall kabellinnganger:

0

Med tetning:

nei

Modicon STB distribuert I/O base, 13.9mm