Utgått

Schneider Electric - STICKPROPP IP44 GUMMI - 122151

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - STICKPROPP IP44 GUMMI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

  • Materiale - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070748012828

Elnummer

1541842

Leverandørens varenummer

122151

Typebeskrivelse

1541842

Modell / utførelse:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Svart

Antall poler:

1

Nominell spenning:

250 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme