Schneider Electric - STIGER 100A 2,5M 4 UTTAK - KSA100EV4254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 100 A
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480003974
Elnummer
1219619
Leverandørens varenummer
KSA100EV4254
Typebeskrivelse
1219619
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
100 A
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
Lengde:
2500 mm
Antall ledere (uten jord):
4
Fleksibel:
nei
Med slynge:
4
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
54 mm
Høyde:
146 mm
RISER DISTRIBUTION LENGTH 2.5M 4O 100A


