Schneider Electric - Stikk enkel m/låsbart lokk IP44 - WDE0129102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall enheter - 2
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
ARTIC/AQUASTARK
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6438054015420
Elnummer
1528523
Leverandørens varenummer
WDE0129102
Typebeskrivelse
Påvegg stikkontakter enkle
Modell / utførelse:
Andre
Antall enheter:
2
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
1013
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK02
Enhet bredde:
63 mm
Enhet høyde:
105 mm
Enhet dybde:
43 mm


