Schneider Electric - Stikkontakt for DIN skinne med LED indikasjon - A9A15035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 2,5
Med hengslet lokk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480097799
Elnummer
1513104
Leverandørens varenummer
A9A15035
Typebeskrivelse
1513104
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Med hengslet lokk:
nei
Modell / utførelse:
Andre
Med utvidet berøringsvern:
nei
Med kontrollampe:
Ja
Innbyggingsdybde:
63 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Stikkontakt PC for DIN skinne 16A PNJ. Enkel stikkontakt med jord 16A for montasje til DIN-skinne.


