Schneider Electric - Stjerne-/trekant 80A 220VAC - LC3D80M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Stjerne-trekantvender
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 80 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...220 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110094367
Elnummer
4175736
Leverandørens varenummer
LC3D80M7
Typebeskrivelse
4175736
Funksjon:
Stjerne-trekantvender
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...220 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
80 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...220 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre