Schneider Electric - Strømforsyning 230VAC/24VDC/1A - LV454444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Maks utgangsstrøm 1 - 1 A
Utgangseffekt - 24 W
Type strømtilkobling - Skrukobling
Første utgangsspenning ved DC - 22,8...25,2 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481190963
Elnummer
4320424
Leverandørens varenummer
LV454444
Typebeskrivelse
4320424
Type matespenning:
AC
Maks utgangsstrøm 1:
1 A
Utgangseffekt:
24 W
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Første utgangsspenning ved DC:
22,8...25,2 V
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
170...264 V
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
170...264 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
4,2 VA
Stabilisert:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingshøyde:
90 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
108 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
67,5 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X


