Utgått

Schneider Electric - Strips med borrelås 10stk, sort, L225xB13 mm - NSYACC2N

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Strips med borrelås 10stk, sort, L225xB13 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 13 mm

  • Båndlengde - 225 mm

  • Modell / utførelse - Borrelåstape

  • Antall IPX/SPX-innganger - Borrelås

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480173172

Elnummer

6993784

Leverandørens varenummer

NSYACC2N

Typebeskrivelse

6993784

Båndbredde:

13 mm

Båndlengde:

225 mm

Modell / utførelse:

Borrelåstape

Antall IPX/SPX-innganger:

Borrelås

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

0 mm

Minste strekkstyrke:

0 N

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Temperaturområde for montasje:

0...0 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

Ja

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Selvklebende strips for å feste kablene i profilskinnen. Leveres i 3 forskjellige varianter: - Strips med borrelås 13 mm bred, 225 mm lang, pakke med 10 stk. - Strips på rull med borrelås 16 mm bred, 5 meter lang, sort. - Selvklebende strips, 50 x 20 mm, sort, pakke med 10 stk.