Schneider Electric - Strips svart 160x2,5 100 stk - IMT46408

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Strips svart 160x2,5 100 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 2,5 mm

  • Båndlengde - 160 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606486365519

Elnummer

1303705

Leverandørens varenummer

IMT46408

Typebeskrivelse

IMT46408

Båndbredde:

2,5 mm

Båndlengde:

160 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,1 mm

Minste strekkstyrke:

80 N

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

Ja

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Thorsman strips fra Schneider Electric er 160x2,5mm.Strips brukes til en lang rekke bruksområder, inkludert montering og festing av kabler, rør og rør.Strips låser seg selv.Strips har avrundede kanter for enklere håndtering og tryggere installasjon.Den bøyde, avrundede tuppen gjør det enklere å sette den inn gjennom hodet på Strips.Stripsens diameter er 3-39,8 mm.Stripsens bæreevne er 80N/18lbf.Dimensjonene på produktet er (L) 160 mm x (B) 2,5 mm x tykkelse (T) 1,1 mm og produktvekten er 41g.Den består av PA (polyamid) 6,6 UV-stabilisert. Fargen på produktet er svart.Omgivelsestemperatur for drift er fra -40 °C til +85 °C.Emballasjen er laget av 100 % resirkulerbart materiale, og produktmengden er 100 stykker i en forseglet pose som kan pakkes opp igjen.Thorsman Festemateriell, f.eks. plugger og hulfeste, skruer, kabelvinger, alle er utformet for å gi best mulig resultat.Thorsman Festemateriell tilbyr et bredt utvalg fleksible og pålitelige løsninger for alle kundebehov og gir høy ytelse i et maksimalt antall applikasjoner.Produktet oppfyller IEC 60695-11-5-standarden og er brannsikkert med flammehemmende standard UL 94 V2 (selvslokkende).