Schneider Electric - Strømkabel for vifte 2,5m KDB veggskap - NSYIEC13SCH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling 1 - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Tilkobling 2 - Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)
Antall ledere - 3
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lengde - 3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480542893
Elnummer
6993707
Leverandørens varenummer
NSYIEC13SCH
Typebeskrivelse
6993707
Tilkobling 1:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Tilkobling 2:
Eurokobling, Hunn (CEE 7/16, type C)
Antall ledere:
3
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lengde:
3 m
Kontakttilkobling systemavhengig:
nei
Materiale i ytre kappe:
Andre
Temperaturmotstand:
0...55 °C
Merkespenning:
230...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Farge på ytre kappe:
Svart
Spiralkabel:
nei
Med jordleder:
nei
Med snorbryter:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Dekkplate med vifte og termostat:
230VAC, IEC14
Luftflyt 155m3/ h og vifte
Termostat: 0-55 °C
Strømbryter med LED
Dekkplate med vifte:
230VAC, IEC14
Luftflyt 155m3/ h og vifte
Strømbryter med LED


