Schneider Electric - SUA24XLBP SUA24XLBP BATTERY PACK EXB - SUA24XLBP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 816000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304187615
Elnummer
6605234
Leverandørens varenummer
SUA24XLBP
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
816000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
16
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
439 mm
Høyde inkl. poler:
216 mm
Bredde:
170 mm
Diameter:
0 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
31360 g