Schneider Electric - SV veggskap, kl,1 800x650x210 - SV34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Uten
Bredde i antall modulmellomrom - 48
Kapslingsmateriale - Stålblikk/plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABN ESPRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015153005877
Elnummer
2407628
Leverandørens varenummer
SV34
Typebeskrivelse
2407628
Monteringsmetode:
Andre
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
48
Kapslingsmateriale:
Stålblikk/plast
Type dør:
Dobbelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Nominell strøm (In):
400 A
Høyde:
650 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
210 mm
Innbyggingsdybde:
190 mm
Innvendig dybde:
170 mm
Platetykkelse I skap:
1 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
1 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Antall moduler:
1
Antall rader:
3
Antall åpninger for flensplater:
6
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
240
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
nei
Egnet for lynvern:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK09
Funksjonssikkerhet:
Uten