Schneider Electric - T-ELEMENT 400A - KSA400DTC40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - T-kasse
Fleksibel - nei
Antall poler - 5
Støtter skalering - 400 A
Lengde - 0,165 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480004698
Elnummer
1219695
Leverandørens varenummer
KSA400DTC40
Typebeskrivelse
1219695
Modell / utførelse:
T-kasse
Fleksibel:
nei
Antall poler:
5
Støtter skalering:
400 A
Lengde:
0,165 m
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
T-Element 400A