Schneider Electric - T-ELEMENT 500-630A - KSA630DTC40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - T-kasse
Fleksibel - nei
Antall poler - 5
Støtter skalering - 630 A
Lengde - 0,29 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480005275
Elnummer
1219758
Leverandørens varenummer
KSA630DTC40
Typebeskrivelse
KSA630DTC40
Modell / utførelse:
T-kasse
Fleksibel:
nei
Antall poler:
5
Støtter skalering:
630 A
Lengde:
0,29 m
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
TEE 630 A


