Schneider Electric - T-ELEMENT 800-1000A - KSA1000DTC40

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - T-ELEMENT 800-1000A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - T-kasse

  • Fleksibel - nei

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 1000 A

  • Lengde - 0,29 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480003707

Elnummer

1219590

Leverandørens varenummer

KSA1000DTC40

Typebeskrivelse

KSA1000DTC40

Modell / utførelse:

T-kasse

Fleksibel:

nei

Antall poler:

5

Støtter skalering:

1000 A

Lengde:

0,29 m

Antall ledere (uten jord):

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

TEE 1000 A