Schneider Electric - T- lokk200 Ral1023 - CSU08520209FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Egnet for kabelrenne - Ja
Egnet for kabelstige - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481111920
Elnummer
1374783
Leverandørens varenummer
CSU08520209FS123
Typebeskrivelse
1374783
Bredde:
200 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Type feste:
Selvlåsende
Rustfritt stål, beiset:
nei
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023
Stago - cover T piece - 200mm - steel - pre-galvanized - 60mm height - RAL1023