Schneider Electric - T- Rund 110x300 Ral1023 - CSU08621309FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 110 mm
Kabelrenne bredde - 300 mm
Konstruktionstype - T-stykke, vannrett
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481112194
Elnummer
1374785
Leverandørens varenummer
CSU08621309FS123
Typebeskrivelse
1374785
Kabelrenne høyde:
110 mm
Kabelrenne bredde:
300 mm
Konstruktionstype:
T-stykke, vannrett
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023