Schneider Electric - Tak-IP31-for PrismaSeT G-B600 LVS08827 - LVS08827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1210 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 275 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481883711
Elnummer
2443265
Leverandørens varenummer
LVS08827
Typebeskrivelse
LVS08827
Bredde:
1210 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
275 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


