Schneider Electric - Tak-IP31-for PrismaSeT G-B600 LVS08833 - LVS08833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1500 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 280 mm
Bredde for skapinnbygging - 1500 mm
Dybde for skapinnbygging - 280 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481883704
Elnummer
2443269
Leverandørens varenummer
LVS08833
Typebeskrivelse
LVS08833
Bredde:
1500 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
280 mm
Bredde for skapinnbygging:
1500 mm
Dybde for skapinnbygging:
280 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
9003
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


