Schneider Electric - Takgjennomføring stav3 - INS45010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820749
Elnummer
1289655
Leverandørens varenummer
INS45010
Typebeskrivelse
1289655
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9003
Schneider Electric Unica System+ tak ramme INS45010 er i fargen hvit. Tak rammen er beregnet på å føre selvlukkende kabestrømpe (Ø 40 mm) gjennom falskt tak. Tak rammen er laget ABS (acrylonitrile butadiene-styrene), noe som gjør produktet svært resistent. Dette produktet er kompitabelt med grenstav-profil tilbehør. 75 mm (H). Monteres i sirkulært hull, Ø 80 mm, ved bruk av tre medfølgende klemmer. Inkludert strips for å lukke/stramme selvlukkende kabelstrømpen. Dette produktet selges per stk. Unica System+ serien er utviklet med tanke på fleksiblitet og dynamiske løsninger. Alle produkter skal være enkle å montere og ta av.