Schneider Electric - Tavlelys-portabelt-PrismaSeT G/P - LVS08965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Med stikkontakt - nei
Lampetype - Kompaktlysrør
Lengde - 345 mm
Med lyssensor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481871343
Elnummer
2443324
Leverandørens varenummer
LVS08965
Typebeskrivelse
LVS08965
Lampeeffekt:
11 W
Med stikkontakt:
nei
Lampetype:
Kompaktlysrør
Lengde:
345 mm
Med lyssensor:
nei
Merkespenningsområde:
220...240 V
Spenningstype:
AC
Type strømtilkobling:
Støpsel/kobling
Materiale:
Plast
Med av/på-bryter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Monteringsmetode:
Magnetisk
For 19 tommers-montering:
nei


