Schneider Electric - TAVLETILKOPLING 400A - KSA400AE4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm ved AC 50 Hz - 400 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480004483
Elnummer
1219673
Leverandørens varenummer
KSA400AE4
Typebeskrivelse
1219673
Merkestrøm ved AC 50 Hz:
400 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
279,5 mm
Bredde:
81 mm
Høyde:
334 mm
FLANGE FEED UNIT 400 A