Schneider Electric - TAVLETILKOPLING 500-630A - KSA630AE4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TAVLETILKOPLING 500-630A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtter skalering - 630 A

  • Innmatingsforbindelse - Ende

  • Antall poler - 4

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 690...690 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480005060

Elnummer

1219737

Leverandørens varenummer

KSA630AE4

Typebeskrivelse

KSA630AE4

Støtter skalering:

630 A

Innmatingsforbindelse:

Ende

Antall poler:

4

Merkespenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Lengde:

338 mm

Bredde:

290 mm

Høyde:

370 mm

FLANGE FEED UNIT 630 A