Schneider Electric - TC spikerklips 2x4 natur 25stk - IMT37431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for diameter - 8...8 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 15 mm
Spikerdiameter - 1,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475474
Elnummer
1323952
Leverandørens varenummer
IMT37431
Typebeskrivelse
1323952
Egnet for diameter:
8...8 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
15 mm
Spikerdiameter:
1,4 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
Ja
Thorsman TC 2x4mm (spiker: 1,4x15mm, Naturell clips) set av 25