Utgått

Schneider Electric - TC spikerklips 3-5 natur 25stk - IMT37422

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TC spikerklips 3-5 natur 25stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 3...5 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480475382

Elnummer

1323921

Leverandørens varenummer

IMT37422

Typebeskrivelse

1323921

Form:

Rund

Egnet for diameter:

3...5 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Spikerdiameter:

1,2 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Herdet stålspiker:

Ja

Thorsman TC 3-5 (spiker: 1,2x20mm, Naturell clips) set av 25