Schneider Electric - TC spikerklips 5-7 hvit 25 stk - IMT37424

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TC spikerklips 5-7 hvit 25 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for diameter - 5...7 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 20 mm

  • Spikerdiameter - 1,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480475405

Elnummer

1323945

Leverandørens varenummer

IMT37424

Typebeskrivelse

1323945

Egnet for diameter:

5...7 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

20 mm

Spikerdiameter:

1,2 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Herdet stålspiker:

Ja

Thorsman TC 5-7 (spiker: 1,2x20mm, Hvit clips) set av 25