Schneider Electric - TC spikerklips 6x10 hvit 25stk - IMT37434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for diameter - 60...60 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Spikerdiameter - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475504
Elnummer
1323955
Leverandørens varenummer
IMT37434
Typebeskrivelse
1323955
Egnet for diameter:
60...60 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
Ja
Thorsman TC 6x10mm (spiker: 2,0x25mm, Hvit clips) set av 25