Utgått

Schneider Electric - TCP-0 klipsplugg hvit 20 stk - IMT37404

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TCP-0 klipsplugg hvit 20 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 18 mm

  • Diameter på borehull - 5,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480475207

Elnummer

1323911

Leverandørens varenummer

IMT37404

Typebeskrivelse

1323911

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

18 mm

Diameter på borehull:

5,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Dybde på borehull:

20 mm

Egnet for fransk treskrue:

Ja

Med skrue:

nei

Farge:

Hvit

Med kant:

nei

Egnet for gassbetong:

Ja

Hjulavstand:

nei

Thorsman TPC0 plast plugg, spiker, stift, pakke av 20stk (HVIT)