Schneider Electric - TCS-C3 skrueklips 14-18 6 stk - IMT37459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for diameter - 14...18 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 38 mm
Spikerdiameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475757
Elnummer
1323970
Leverandørens varenummer
IMT37459
Typebeskrivelse
1323970
Egnet for diameter:
14...18 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
38 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
nei
Thorsman Skrueclips TCS-C3 14-18, Hvit, pakke av 6


