Utgått

Schneider Electric - TCSECL1M3M40S2 Ethernet kabel M12-RJ45 40m - TCSECL1M3M40S2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TCSECL1M3M40S2 Ethernet kabel M12-RJ45 40m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - SF/UTP

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 40 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Andre

  • Farge på ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863887648

Elnummer

6405035

Leverandørens varenummer

TCSECL1M3M40S2

Typebeskrivelse

6405035

Kabeltype:

SF/UTP

Kategori:

Andre

Lengde:

40 m

Type kontakt tilkobling 1:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Andre

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

Andre

AWG tverrsnitt:

23

Pinnebelegning:

Andre

NVP verdi:

0 %

Ethernet kabel M12 plugg - RJ45 plugg, 40m