Schneider Electric - TCSESM083F23F0 Switch 8 10/100TX - TCSESM083F23F0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Power over Ethernet (PoE) - Andre
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall modulspor - 0
Håndterbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ConneXium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3595863892543
Elnummer
6405010
Leverandørens varenummer
TCSESM083F23F0
Typebeskrivelse
6405010
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Power over Ethernet (PoE):
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
Ja
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
8
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Antall øvrige porter:
0
Antall PoE porter:
0
Maks. PoE effekt:
0 W
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
Ja
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
131 mm
Bredde:
74 mm
Dybde:
111 mm