Schneider Electric - Telefonholder - Bordenhet - INS44077
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Holder
Tilbehør - Ja
Egnet for mobiltelefoner - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489821326
Elnummer
1280493
Leverandørens varenummer
INS44077
Typebeskrivelse
INS44077
Type tilbehør/reservedel:
Holder
Tilbehør:
Ja
Egnet for mobiltelefoner:
Ja
Reservedel:
nei
Schneider Electric Unica System+ telefonholder INS44077 er i gjennomsiktig farge. Denne telefonholderen er beregnet på bordenhet M og L. Den kan festes på endestykket på den modulære enheten. Den brukes til å plassere og holde oversikten av smarttelefonen din. Telefonholderen er laget av PC (polykarbonat), noe som gjør den så motstandsdyktig som mulig. Den er 75 mm i bredden, 113 mm i høyden, 81 mm i dybden. Monteres frittstående. Dette produktet selges i 1 stk. Unica System+ serien ble designet med en slik fleksibilitet i tankene. Alle enheter er enkle å installere og demontere.


