Schneider Electric - Telequick kabelkanal - AK2GA39
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 90 mm
Bredde - 30 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial CRN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110570274
Elnummer
1279592
Leverandørens varenummer
AK2GA39
Typebeskrivelse
Skinner og montasjemateriell
Høyde:
90 mm
Bredde:
30 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Lengde:
2000 mm
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
0 mm
Slissebredde:
0 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1,5 mm²
Med overdel:
nei
Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.