Schneider Electric - Telequick kabelkanal - AK2GA65

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Telequick kabelkanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

55 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm

Bredde:

60 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm

Farge:

Blå
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 55 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 8 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110570540

Elnummer

1279596

Leverandørens varenummer

AK2GA65

Typebeskrivelse

AK2GA65

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

55 mm

Bredde:

60 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Blå

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

0 mm

Slissebredde:

0 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

1,5 mm²

Med overdel:

nei

RAL-nummer:

5000

Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.