Schneider Electric - Terminal block 1.5mm DIY 4 pack - IMT37508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelsestype - Kabel til kabel
Kapslingsfarge - Hvit
Kontaktutførelse - Andre
Merkespenning - 400 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...1,5 mm²
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480482519
Elnummer
1323984
Leverandørens varenummer
IMT37508
Typebeskrivelse
1323984
Forbindelsestype:
Kabel til kabel
Kapslingsfarge:
Hvit
Kontaktutførelse:
Andre
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...1,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tikoblingsbare kabeltyper:
Rundleder
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i kontakt:
Kobber
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsbelegg:
Andre
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20