Schneider Electric - Terminal block 2.5mm DIY 4 pack - IMT37509

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Terminal block 2.5mm DIY 4 pack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelsestype - Kabel til kabel

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Kontaktutførelse - Andre

  • Merkespenning - 400 V

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480482526

Elnummer

1323985

Leverandørens varenummer

IMT37509

Typebeskrivelse

1323985

Forbindelsestype:

Kabel til kabel

Kapslingsfarge:

Hvit

Kontaktutførelse:

Andre

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...2,5 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tikoblingsbare kabeltyper:

Rundleder

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Materiale i kontakt:

Kobber

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsbelegg:

Andre

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

THORSMAN TERMINAL BLOCK 2,5MM DIY 2 PACK