Schneider Electric - Terminal block 6mm DIY 2 pack - IMT37511

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Terminal block 6mm DIY 2 pack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelsestype - Kabel til kabel

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Kontaktutførelse - Andre

  • Merkespenning - 400 V

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...6 mm²

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480482540

Elnummer

1323987

Leverandørens varenummer

IMT37511

Typebeskrivelse

1323987

Forbindelsestype:

Kabel til kabel

Kapslingsfarge:

Hvit

Kontaktutførelse:

Andre

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

6...6 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tikoblingsbare kabeltyper:

Rundleder

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Materiale i kontakt:

Kobber

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsbelegg:

Andre

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

THORSMAN TERMINAL BLOCK 6MM DIY 1 PACK