Schneider Electric - Terminal sk+base 2x16 +29x6mm2 - NSYRBLZ216296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 31
Materiale - Kobber
Monteringsmetode - Direktemontering
Merkestrøm - 0 A
Skinnebredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184048
Elnummer
2495564
Leverandørens varenummer
NSYRBLZ216296
Typebeskrivelse
2495564
Antall tilkoblinger:
31
Materiale:
Kobber
Monteringsmetode:
Direktemontering
Merkestrøm:
0 A
Skinnebredde:
0 mm
Skinnetykkelse:
0 mm
Isolert montering:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


