Schneider Electric - Terminal sk+base 2x16 +8x6mm2 - NSYRBLZ21686
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 10
Materiale - Kobber
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Merkestrøm - 0 A
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184062
Elnummer
2495566
Leverandørens varenummer
NSYRBLZ21686
Typebeskrivelse
2495566
Antall tilkoblinger:
10
Materiale:
Kobber
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Skinne lengde:
70,75 mm
Skinnebredde:
0 mm
Skinnetykkelse:
0 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
Ja
Isolert montering:
Ja


