Schneider Electric - Termineringsplugg - RJ45 hann plugg - kat 6A uskjermet - for solid og flertrådet kabel - ACTPG6ATLU001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Kroneplint
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481717733
Elnummer
6991146
Leverandørens varenummer
ACTPG6ATLU001
Typebeskrivelse
6991146
Modell / utførelse:
Støpsel
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
Ja


