Schneider Electric - Termomagnetisk generatorvern for ComPacT NSX effektbryter-TM16G 3P3T 16A - C103MG016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 11,2...16 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000483
Elnummer
4382448
Leverandørens varenummer
C103MG016
Typebeskrivelse
4382448
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
16 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
11,2...16 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved DC:
750...750 V