Schneider Electric - Termomagnetisk generatorvern for ComPacT NSX effektbryter-TM63G 3P3T 63A - C103MG063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 44,1...63 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000513
Elnummer
4382451
Leverandørens varenummer
C103MG063
Typebeskrivelse
4382451
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
44,1...63 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved DC:
750...750 V