Schneider Electric - Termomagnetisk vern for Compact NSX effektbryter TM100D 4P3T - LV429040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 70...100 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Type motorvern - Termisk/magnetisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480017889
Elnummer
4393016
Leverandørens varenummer
LV429040
Typebeskrivelse
Termomagnetiske vern, TM-D for Compact NSX100-250A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
70...100 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V