Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX effektbryter-TM160D for NSX160 3P3T 160A - C163TM160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall poler - 3 
- Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A 
- Innstillingsområde for overlastutløser - 112...160 A 
- Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket 
- Med jordfeilvernfunksjon - nei 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
3606481999580
Elnummer
4382364
Leverandørens varenummer
C163TM160
Typebeskrivelse
4382364
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
112...160 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


