Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX effektbryter-TM250D 4P4T 250A - C254TM250

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX effektbryter-TM250D 4P4T 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 175...250 A

  • Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket

  • Type motorvern - Termisk/magnetisk utløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482000292

Elnummer

4382429

Leverandørens varenummer

C254TM250

Typebeskrivelse

4382429

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

175...250 A

Type kortslutningsutløsning:

Ikke forsinket

Type motorvern:

Termisk/magnetisk utløser

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Termomagnetiske vern, TM, kan benyttes på NSX100/160/250. Justerbare fra 0,7 til 1xIn på overlast, fast utløseverdi på kortsluttning. (TM200/250D; justerbar 5-10xIn). Nøyaktighet: +-20% på kortsluttning. Leveres i to versjoner: TM-D: standard-distribusjonsvern, TM-G: vern for generatormatet nett (maks 63A) Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel.